SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T412 RDG260KN REG.AMB.UNIV,LCD,APP.PREPR.KNX - S55770-T412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Altri
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio - Incasso in canale
Confezione
1 PZ
EAN
4047625007133
Codice prodotto
BCTS55770-T412
Cod. produttore
S55770-T412
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Altri
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio:
Incasso in canale
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con indicazione LED:
no
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
3
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Sensore esterno:
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
sì
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Accoppiatore bus incluso:
sì
Classe del termostato:
II