AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T409 RDG200KN REG.AMB.UNIV,LCD,APP.PREPR.KNX - S55770-T409

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T409 RDG200KN REG.AMB.UNIV,LCD,APP.PREPR.KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625007102

Codice prodotto

BCTS55770-T409

Cod. produttore

S55770-T409

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

no

Con display:

Numero di ingressi digitali:

3

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP30

Accoppiatore bus incluso:

Classe del termostato:

II

RDG200KN Reg.amb.un,LCD,app.pre.KNX