SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T379 RDJ100 CRONO AMB.GIORNALIERO, LCD,BATT. - S55770-T379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - 2 fili
Tipo di alimentazione - Batterie
Con ricevitore - no
Colore - sonstige
Adatto per raffrescamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914110930
Codice prodotto
BCTS55770-T379
Cod. produttore
S55770-T379
Produttore
SIE
Collegamento:
2 fili
Tipo di alimentazione:
Batterie
Con ricevitore:
no
Colore:
sonstige
Adatto per raffrescamento:
no
Sensore esterno:
no
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Regolazione con sensore meteorologico:
sì
Portata:
5...30 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Altri
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Con display:
sì
Con retroazione termica:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Caratteristiche di regolazione:
PID
Valore differenziale:
1...1 K
Differenza regolabile:
no
Classe del termostato:
IV
Carico massimo del contatto:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
120 mm
Ottimizzazione:
no
Funzionamento:
Dreh
Numero di programmi di commutazione:
1
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
sì
Con circuito acqua sanitaria:
no
Altezza:
90 mm
Modello con orologio:
Digitale
Antideflagrante:
no
Profondità:
26.9 mm
Numero RAL:
9003