SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T293 RDF600KN REG.AMB.IMP.FANCOIL, LCD, KNX - S55770-T293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Composizione - Elemento di comando
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
7612914089724
Codice prodotto
BCTS55770-T293
Cod. produttore
S55770-T293
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Composizione:
Elemento di comando
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con indicazione LED:
no
Con display:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Sensore esterno:
sì
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
sì
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì
Classe del termostato:
I
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
2 W
Min. profondità della presa per apparecchi:
60 mm


