SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T292 RDF600T REG.AMB.IMP.FANCOIL, LCD,OR.SET. - S55770-T292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Altri
Con ricevitore - no
Colore - Altri
Sensore esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914089717
Codice prodotto
BCTS55770-T292
Cod. produttore
S55770-T292
Produttore
SIE
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Altri
Con ricevitore:
no
Colore:
Altri
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
5 A
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.5...6 K
Temperatura leggibile:
sì
Caratteristiche di regolazione:
PI
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Numero di uscite raffreddamento:
5
Tensione massima contatti:
230 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
5
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
86 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
46 mm
Classe del termostato:
I
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
2 W


