AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T278 RDE100 CRONO.AMB,SETTIMANALE,LCD, 230V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T278 RDE100 CRONO.AMB,SETTIMANALE,LCD, 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Con ricevitore - no

  • Adatto per raffrescamento - no

  • Sensore esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914089045

Codice prodotto

BCTS55770-T278

Cod. produttore

S55770-T278

Produttore

SIE

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione:

230 V

Con ricevitore:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

5...35 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Altri

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

230 V

Con display:

Con retroazione termica:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Valore differenziale:

1...1 K

Differenza regolabile:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

85 mm

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

2

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

127 mm

Modello con orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Numero RAL:

9003

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

4 W

Cronotermostato ambiente settimanale, con display LCD, 230V AC