AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T220 RAA21 T.AMB.RISC/RAFF, CON POTZ - S55770-T220

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T220 RAA21 T.AMB.RISC/RAFF, CON POTZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914077318

Codice prodotto

BCTS55770-T220

Cod. produttore

S55770-T220

Produttore

SIE

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Altri

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

6 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

8000...30000 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0...0 K

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Altri

Caratteristiche di regolazione:

P

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

97 mm

Numero RAL:

9003

Profondità:

36 mm

Diametro:

0 mm

Classe del termostato:

I

RAA21 T.amb.risc/raff, potz.