SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S535 QFA3150/MO SONDA T+H MODBUS RTU - S55720-S535
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047625016944
Codice prodotto
BCTS55720-S535
Cod. produttore
S55720-S535
Produttore
SIE
Sonda combinata ambiente per la misura dell'umidita relativa % e della temperatura. Comunicazione Modbus RTU, campo di misura ur 0...100%, campo di misura T -40?+70?C. Esecuzione: basetta, coperchio con viti e morsettiera. Alimentazione: 24 V AC o 13,5...35 V DC. Precisione:? 2%. Grado di protezione: IP 65. Dimensioni: 80 x 60 x 39 mm


