AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S199 QVE1902.010 FLUSSOSTATO DA TUBAZIONE DN1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S199 QVE1902.010 FLUSSOSTATO DA TUBAZIONE DN1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Numero di passi di commutazione - 1

  • Differenza regolabile - no

  • Adatto per fluido - Liquidi

  • Dimensione del filetto - 3/8 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914086105

Codice prodotto

BCTS55720-S199

Cod. produttore

S55720-S199

Produttore

SIE

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Numero di passi di commutazione:

1

Differenza regolabile:

no

Adatto per fluido:

Liquidi

Dimensione del filetto:

3/8 pollice

Materiale attacco al processo:

Ottone

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale banderuola:

Plastica

Sensore/tipo di rilevatore:

Blocchetto

Diametro circuito:

23 mm

Diametro minimo della tubazione:

10 mm

Antideflagrante:

no

Tensione massima contatti:

230 V

Carico massimo del contatto:

1 A

Altezza elemento di commutazione:

101.5 mm

Portata minima di commutazione:

0.168 m³/h

Portata massima di commutazione:

0.246 m³/h

Corrente nominale in continuo Contatti:

1 A

QVE1902.010 flussostato da tubaz. DN10