AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55624-H108 QMX3.P37 UNITA AMB.TEMP,DISPLAY,PULS.GRE - S55624-H108

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55624-H108 QMX3.P37 UNITA AMB.TEMP,DISPLAY,PULS.GRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso in canale

  • Con indicazione LED - no

  • Con display -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914090454

Codice prodotto

BCTS55624-H108

Cod. produttore

S55624-H108

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso in canale

Con indicazione LED:

no

Con display:

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Classe del termostato:

V

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.24 W

QMX3.P37 U amb.Temp,display,puls.Green Leaf