AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55563-F158 WFZ311 CAPSULA MBUS PER CONTALITRI WFX3

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55563-F158 WFZ311 CAPSULA MBUS PER CONTALITRI WFX3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 62 mm

  • Altezza - 34 mm

  • Profondità - 27.1 mm

  • Supporta il protocollo per ethercat - no

  • Certificato per ul classe di aree pericolose I - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914098566

Codice prodotto

BCTS55563-F158

Cod. produttore

S55563-F158

Produttore

SIE

Larghezza:

62 mm

Altezza:

34 mm

Profondità:

27.1 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

WFZ311 Capsula Mbus per contalitri WFx3