AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F270 WSM821-FBBAE3A CONT ULTR CALDO 1,5M3H MB - S55561-F270

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F270 WSM821-FBBAE3A CONT ULTR CALDO 1,5M3H MB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Filettatura esterna

  • Diametro interno nominale - Altri

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Livello di pressione nominale secondo EN 1333 - PN 16

  • Protocollo di supporto per M-bus (cablato) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625011680

Codice prodotto

BCTS55561-F270

Cod. produttore

S55561-F270

Produttore

SIE

Collegamento:

Filettatura esterna

Diametro interno nominale:

Altri

Tipo di alimentazione:

Batteria

Livello di pressione nominale secondo EN 1333:

PN 16

Protocollo di supporto per M-bus (cablato):

Supporta l'unità energetica GJ:

no

Tipo sensore (temperatura):

PT500

Supporta l'unità energetica kWh:

Portata nominale secondo EN 1434 (qp):

1.5 m³/h

Supporta l'unità energetica MWh:

no

Supporta l'unità energetica Gcal:

no

Supporta il protocollo per MiniBus:

no

Supporta il protocollo per 3D-UNB:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Lunghezza di incasso:

110 mm

Lunghezza del sensore di temperatura:

27.5 mm

WSM821-FBBAE3A Cont ultr caldo 1,5m3h Mbus