AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F241 WFM542-G000H0 CONT VOLUM CALDO 1,5M3/H M

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F241 WFM542-G000H0 CONT VOLUM CALDO 1,5M3/H M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di misurazione - Altri

  • Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura) - Connessione filettata

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Larghezza - 110 mm

  • Altezza - 79.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914109163

Codice prodotto

BCTS55561-F241

Cod. produttore

S55561-F241

Produttore

SIE

Principio di misurazione:

Altri

Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura):

Connessione filettata

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Larghezza:

110 mm

Altezza:

79.5 mm

Profondità:

78 mm

WFM542-G000H0 Cont volum caldo 1,5m3/h Mbus