SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F102 WFW30.D080 CONTAL CALDO 2,5 M3/H G3/4 - S55560-F102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno di tutti i raccordi - 3/4 pollice (20)
Collegamento - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Temperatura del fluido (continuativo) - 90...90 °C
Classe di pressione dell'articolo - PN 16
Tipo di indicazione - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
7612914090201
Codice prodotto
BCTS55560-F102
Cod. produttore
S55560-F102
Produttore
SIE
Diametro interno di tutti i raccordi:
3/4 pollice (20)
Collegamento:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Temperatura del fluido (continuativo):
90...90 °C
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Tipo di indicazione:
Digitale
Flusso di volume continuo (Q3):
2.5 m³/h
Classe di pressione della flangia:
PN 16


