AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D335 GEB166.1E SERV.ROT. 20NM 0-10V 24V AC 2A - S55499-D335

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D335 GEB166.1E SERV.ROT. 20NM 0-10V 24V AC 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0 - 10 V

  • Coppia - 20 Nm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Senza tensione quando chiuso - no

  • Modello - Rotante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914115287

Codice prodotto

BCTS55499-D335

Cod. produttore

S55499-D335

Produttore

SIE

Segnale di comando:

0 - 10 V

Coppia:

20 Nm

Grado di protezione (IP):

IP54

Senza tensione quando chiuso:

no

Modello:

Rotante

Durata:

150 s

Contatti ausiliari:

Lunghezza cavo di connessione:

0.9 m

Max. energia elettrica assorbita:

2.5 VA

Adatto per funzionamento manuale:

no

Consumo di energia in funzione:

1.2 W

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Profondità:

63 mm

Trasmissione:

Con ruote dentate

Messaggio di stato impostabile:

no

Angolo massimo di rotazione:

90 °

Raccordo a valvola:

Nessuno

Larghezza:

82 mm

Con funzione di sicurezza:

no

Altezza:

192 mm

Lunghezza della corsa autoregolante:

no

Umidità relativa ammessa:

95...95 %

GEB166.1E Serv.rot. 20Nm 0-10V 24V AC 2aux