SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V110 VPI46.15L0.6 VAL.COMBI DN15 F/F PN25 - S55264-V110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 15
Portata volumetrica - 100...575 m³/h
Collegamenti - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Raccordo elemento di controllo - M30 x 1,5
Nipplo di misurazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914084194
Codice prodotto
BCTS55264-V110
Cod. produttore
S55264-V110
Produttore
SIE
Diametro interno nominale:
DN 15
Portata volumetrica:
100...575 m³/h
Collegamenti:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Raccordo elemento di controllo:
M30 x 1,5
Nipplo di misurazione:
no
Diametro esterno del tubo:
15 mm
Classe di pressione dell'articolo:
PN 25
Tipo di compensazione di pressione:
Meccanico
Adatto per glicole:
sì
Setting method directly on product:
sì
Adatto per i liquidi:
sì
Qualità del materiale:
Ottone a bassa dezincificazione
Max pressione differenziale:
600 kPa
Modello:
Molla / cartuccia
Differenza minima di pressione:
1900 kPa
Caratteristiche della valvola:
Lineare
Portata preimpostata:
Senza ammortizzatore
Materiale (del corpo):
Ottone
Altezza:
82.4 mm
Lunghezza corsa:
2.5 mm
Con valvola di carico e scarico:
no
Setting method through NFC (Near Field Communication):
no
Lunghezza:
75 mm
Setting method through hand programming tool:
no
Setting method through PC-tool:
no
Lunghezza utile / di lavoro:
75 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
1...120 °C