SIEMENS - BUILDING T - BCTS55210-V112 VVF63.40-20 VAL. 2VIE ST./OTT. DN40,PN40 - S55210-V112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - DN 40
Materiale (del corpo) - Altri
Qualità del materiale - Ghisa GGG 40.3(GJS-400-18)
Classe di pressione dell'articolo - PN 40
Valore KVS (coefficiente di portata) - 20
Confezione
1 PZ
EAN
4047625003586
Codice prodotto
BCTS55210-V112
Cod. produttore
S55210-V112
Produttore
SIE
Diametro nominale collegamento 1:
DN 40
Materiale (del corpo):
Altri
Qualità del materiale:
Ghisa GGG 40.3(GJS-400-18)
Classe di pressione dell'articolo:
PN 40
Valore KVS (coefficiente di portata):
20
Diametro esterno tubo collegamento 1:
40 mm
Classe di pressione della flangia:
PN 40
Diametro nominale collegamento 2:
DN 40
Superficie:
Altri
Diametro esterno tubo collegamento 2:
40 mm
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
12 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.01 %
Lunghezza corsa:
20 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...220 °C