SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V152 VXF53.50-40 VALV.3VIE ST./OTT. DN50,PN25 - S55208-V152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 50
Collegamenti - Flangia
Valore KVS (coefficiente di portata) - 40
Classe di pressione dell'articolo - PN 25
Classe di pressione della flangia - PN 25
Confezione
1 PZ
EAN
7612914079763
Codice prodotto
BCTS55208-V152
Cod. produttore
S55208-V152
Produttore
SIE
Diametro interno nominale:
DN 50
Collegamenti:
Flangia
Valore KVS (coefficiente di portata):
40
Classe di pressione dell'articolo:
PN 25
Classe di pressione della flangia:
PN 25
Diametro esterno del tubo di tutti i collegamenti:
50 mm
Caratteristiche messa a terra:
gleichprozentig
Qualità del materiale:
Ghisa GGG 40.3(GJS-400-18)
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
11.5 bar
Tipo di installazione, distribuzione:
sì
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.01 %
Valore KVs bypass:
40
Caratteristiche messa a terra per bypass:
linear
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Perdita per dispersione del valore KVs per il bypass:
2 %
Con giunzione attacco 3:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Con elemento a T per raccordo a 4 vie:
no
Superficie:
Altri
Lunghezza collegamento 1:
115 mm
Altezza asse:
196.5 mm
Lunghezza collegamento 2:
115 mm
Lunghezza collegamento 3:
115 mm
Campo di regolazione (SVO):
100 %
Lunghezza corsa:
20 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...220 °C
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
115 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
115 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 3:
115 mm