SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V140 VXF42.80-80 VALV.3VIE, PN16, DN80, KVS80 - S55204-V140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 80
Collegamenti - Flangia
Classe di pressione dell'articolo - PN 16
Classe di pressione della flangia - PN 16
Diametro esterno del tubo di tutti i collegamenti - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7612914087607
Codice prodotto
BCTS55204-V140
Cod. produttore
S55204-V140
Produttore
SIE
Diametro interno nominale:
DN 80
Collegamenti:
Flangia
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Classe di pressione della flangia:
PN 16
Diametro esterno del tubo di tutti i collegamenti:
80 mm
Caratteristiche messa a terra:
Equipercentuale
Qualità del materiale:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Valore KVs bypass:
80
Caratteristiche messa a terra per bypass:
Lineare
Perdita per dispersione del valore KVs per il bypass:
2 %
Materiale (del corpo):
Ghisa
Superficie:
Altri