AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55202-V100 VVF32.15-1.6 VALV.2-VIE, PN10, DN15, KVS - S55202-V100

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55202-V100 VVF32.15-1.6 VALV.2-VIE, PN10, DN15, KVS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 15

  • Materiale (del corpo) - Ghisa

  • Qualità del materiale - Ghisa GG 25 (GJL-250)

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 10

  • Valore KVS (coefficiente di portata) - 1.6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914086808

Codice prodotto

BCTS55202-V100

Cod. produttore

S55202-V100

Produttore

SIE

Diametro nominale collegamento 1:

DN 15

Materiale (del corpo):

Ghisa

Qualità del materiale:

Ghisa GG 25 (GJL-250)

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Valore KVS (coefficiente di portata):

1.6

Diametro esterno tubo collegamento 1:

15 mm

Classe di pressione della flangia:

PN 10

Diametro nominale collegamento 2:

DN 15

Superficie:

Altri

Diametro esterno tubo collegamento 2:

15 mm

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

4 bar

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0.02 %

Lunghezza corsa:

20 mm

Campo di regolazione (SVO):

50 %

Temperatura del fluido (continuativo):

-10...150 °C

VVF32.15-1.6 Valv.2-vie, PN10, DN15, KVS1.6