AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55180-A105 SSA331.00? MOTORE 3PTI 230V AC - S55180-A105

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55180-A105 SSA331.00? MOTORE 3PTI 230V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - A tre punti

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Senza tensione quando chiuso - no

  • Durata - 67.5 s

  • Contatti ausiliari - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625009939

Codice prodotto

BCTS55180-A105

Cod. produttore

S55180-A105

Produttore

SIE

Segnale di comando:

A tre punti

Grado di protezione (IP):

IP54

Senza tensione quando chiuso:

no

Durata:

67.5 s

Contatti ausiliari:

no

Lunghezza cavo di connessione:

1.5 m

Forza di spostamento:

100 N

Max. energia elettrica assorbita:

7 VA

Adatto per funzionamento manuale:

no

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Profondità:

51.4 mm

Messaggio di stato impostabile:

no

Raccordo a valvola:

Nessuno

Larghezza:

88.6 mm

Con funzione di sicurezza:

no

Altezza:

81 mm

Lunghezza della corsa autoregolante:

no

SSA331.00? Motore 3pti 230V AC