SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A121 SAL31.03T10/F05 MOTORE 3PTI 230V AC 10NM - S55162-A121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - A tre punti
Tensione di alimentazione - Altri
Coppia - 10 Nm
Grado di protezione (IP) - IP54
Senza tensione quando chiuso - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047625018429
Codice prodotto
BCTS55162-A121
Cod. produttore
S55162-A121
Produttore
SIE
Segnale di comando:
A tre punti
Tensione di alimentazione:
Altri
Coppia:
10 Nm
Grado di protezione (IP):
IP54
Senza tensione quando chiuso:
no
Durata:
30 s
Contatti ausiliari:
no
Max. energia elettrica assorbita:
5.5 VA
Adatto per funzionamento manuale:
no
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
no
Avviso di stato:
0 - 10 V
Profondità:
153 mm
Trasmissione:
Con ruote dentate
Messaggio di stato impostabile:
no
Angolo massimo di rotazione:
90 °
Raccordo a valvola:
Nessuno
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
Normalmente aperto (NO)
Larghezza:
160 mm
Con funzione di sicurezza:
no
Altezza:
124 mm
Lunghezza della corsa autoregolante:
no
Umidità relativa ammessa:
95...95 %