SIEMENS - BUILDING T - BCTS55150-A105 SAX31.00 MOTORE 3 PTI 230 V AC - S55150-A105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - A tre punti
Tensione di alimentazione - 230 V AC
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Lineare
Contatti terminali - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
7612914069160
Codice prodotto
BCTS55150-A105
Cod. produttore
S55150-A105
Produttore
SIE
Segnale di comando:
A tre punti
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Lineare
Contatti terminali:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di regolazione on/off:
sì
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Avviso di stato:
Nessuno
Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:
sì
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Contatto a potenziale libero:
no
Tipo di regolazione split-range:
no
Raccordo a valvola:
A seconda del marchio
Con indicatore di livello meccanico:
sì