AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54400-A182-A1 FCL2008-A1 IP8 SCHEDA DI LINEA (FDNET/C- - S54400-A182-A1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54400-A182-A1 FCL2008-A1 IP8 SCHEDA DI LINEA (FDNET/C-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003216451

Codice prodotto

BCTS54400-A182-A1

Cod. produttore

S54400-A182-A1

Produttore

SIE

Scheda di linea addizionale per linee C-NET, da installare nell?apposito cassetto integrato nelle stazioni di rivelazione incendio espadibili. Tutte le apparecchiature indirizzare possono essere collegate alla scheda di linea. La scheda di linea e progettata per 4 loop o 8 linee aperte, fino a 252 indirizzi con la possibilita di alimentare i dispositivi con le funzionalita avanzate legate al firmware IP8.