SIEMENS - BUILDING T - BCTS54364-F2-A1 FDS224-W SIRENA SU LOOP BIANCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP33
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
2000003225149
Codice prodotto
BCTS54364-F2-A1
Cod. produttore
S54364-F2-A1
Produttore
SIE
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP33
Colore del corpo:
Bianco
Corrente assorbita:
0.004 A
Conforme a EN54-23:
no