AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54329-F10-A1 FDCH222 HOUSING PER FDCL221-EX

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54329-F10-A1 FDCH222 HOUSING PER FDCL221-EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Profondità - 200 mm

  • Altezza - 132 mm

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003691425

Codice prodotto

BCTS54329-F10-A1

Cod. produttore

S54329-F10-A1

Produttore

SIE

Grado di protezione (IP):

IP66

Profondità:

200 mm

Altezza:

132 mm

Larghezza:

300 mm

FDCH222 Housing per FDCL221-Ex