AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54323-F105-A1 FDM275 PULSANTE MANUALE VIA RADIO - S54323-F105-A1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54323-F105-A1 FDM275 PULSANTE MANUALE VIA RADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Altezza - 87 mm

  • Larghezza - 87 mm

  • Profondità - 63 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003405213

Codice prodotto

BCTS54323-F105-A1

Cod. produttore

S54323-F105-A1

Produttore

SIE

Colore:

Rosso

Altezza:

87 mm

Larghezza:

87 mm

Profondità:

63 mm

Grado di protezione (IP):

IP24

FDM275 Pulsante manuale via radio