AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54319-F11-A1 DB721 BASE PER RIVELATORE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54319-F11-A1 DB721 BASE PER RIVELATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 23 mm

  • Diametro - 117 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625015558

Codice prodotto

BCTS54319-F11-A1

Cod. produttore

S54319-F11-A1

Produttore

SIE

Colore:

Bianco

Altezza:

23 mm

Diametro:

117 mm

DB721 Base per rivelatore