AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54313-F1-A1 FDOOT271 RIVELATORE NEURALE VIA RADIO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54313-F1-A1 FDOOT271 RIVELATORE NEURALE VIA RADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 100 mm

  • Numero RAL (affine) - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076436680

Codice prodotto

BCTS54313-F1-A1

Cod. produttore

S54313-F1-A1

Produttore

SIE

Colore:

Bianco

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Numero RAL (affine):

40

Grado di protezione (IP):

IP44

Altezza / Profondità:

46 mm

FDOOT271 Rivelatore neurale via radio