AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F3-A1 HI722 RIVELATORE TERMICO (STATICO) - S54310-F3-A1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F3-A1 HI722 RIVELATORE TERMICO (STATICO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Larghezza - 105 mm

  • Lunghezza - 105 mm

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625015428

Codice prodotto

BCTS54310-F3-A1

Cod. produttore

S54310-F3-A1

Produttore

SIE

Colore:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

105 mm

Lunghezza:

105 mm

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza / Profondità:

49 mm

HI722 Rivelatore termico (statico)