AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F101-A2 RIVELATORE DI FUMO OP360 BLACK SERIE CER - S54310-F101-A2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F101-A2 RIVELATORE DI FUMO OP360 BLACK SERIE CER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Diametro - 105 mm

  • Larghezza - 105 mm

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003712175

Codice prodotto

BCTS54310-F101-A2

Cod. produttore

S54310-F101-A2

Produttore

SIE

Colore:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

105 mm

Larghezza:

105 mm

Lunghezza:

105 mm

Numero RAL (affine):

9005

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Altezza / Profondità:

45 mm

Rivelatore di fumo OP360 BLACK serie Cerberus FIT. Funziona secondo il principio di diffusione con un sensore, diffusione ottica frontale e con camera di analisi optoelettronica che tiene lontano la luce di disturbo, ma rivela in modo ottimale le particelle di fumo .Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360.