AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F101-A1 OP360 RIVELATORE OTTICO CERBERUS FIT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F101-A1 OP360 RIVELATORE OTTICO CERBERUS FIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Diametro - 105 mm

  • Larghezza - 105 mm

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625015381

Codice prodotto

BCTS54310-F101-A1

Cod. produttore

S54310-F101-A1

Produttore

SIE

Colore:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

105 mm

Larghezza:

105 mm

Lunghezza:

105 mm

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza / Profondità:

45 mm

Rivelatore di fumo OP360 serie Cerberus FIT. Funziona secondo il principio di diffusione con un sensore, diffusione ottica frontale e con camera di analisi optoelettronica che tiene lontano la luce di disturbo, ma rivela in modo ottimale le particelle difumo .Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360."