AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:C7LE1224SRR SIRENA MULTITONO ROSSA FLASH ROSSO IP66

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:C7LE1224SRR SIRENA MULTITONO ROSSA FLASH ROSSO IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079149129

Codice prodotto

BCTIT2:C7LE1224SRR

Cod. produttore

IT2:C7LE1224SRR

Produttore

SIE

Sirena multitono con lampeggiante integrato, alimentazione 12/24 VDC, colore rosso con lampeggiante rosso integrato, 32 tonalita selezionabili, controllo volume (alto, medio, basso). Max. 110 dB, flash rate 1/s, base alta IP66. Temperatura di esercizio -20... +55 ?C; Grado di protezione IP66; Standard EN 54-3 (G211033); Dimensioni (?xA) 92x109mm.