AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:AVD-FJ-CPD PANNELLO OTTICO ACUSTICO SENZA PELLICOLA - IT2:AVD-FJ-CPD

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:AVD-FJ-CPD PANNELLO OTTICO ACUSTICO SENZA PELLICOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003408627

Codice prodotto

BCTIT2:AVD-FJ-CPD

Cod. produttore

IT2:AVD-FJ-CPD

Produttore

SIE

Pannello ottico/acustico di allarme incendio conforme alla normativa EN54-3, alimentazione da 10 a 28Vdc, illuminazione con led alta luminosita, suono programmabile, trasduttore piezo elettrico, basso consumo, certificato CPD nr. 1328 ? CPR ? 0614. Corrente massima 79mA; Livello sonoro 81-87dB; Temperatura di esercizio -10 + 55?C; Grado di protezione IP21C; Misure 320x140x68mm. Standard EN54-3.