AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:ALIM-2453EN ALIM. 24VDC-5,3A-EN54-4-EN12101-10 - IT2:ALIM-2453EN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:ALIM-2453EN ALIM. 24VDC-5,3A-EN54-4-EN12101-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003800261

Codice prodotto

BCTIT2:ALIM-2453EN

Cod. produttore

IT2:ALIM-2453EN

Produttore

SIE

Alimentatore mod. IT2:ALIM-2453EN ; 24VDC - 5,3A - EN54-4, EN12101-10. Alimentatore per la decentralizzazione delle alimentazioni dei dispositivi esterni ,tensione di sistema isolata di 24VDC ,N? 2 uscite protette da corto circuito per alimentare dispositivi esterni,tensione d?ingresso 230VAC ,presenza di Led di stato funzionalita ,operativita e guasto er ele di guasto generale.Certificazione EN54-4: 1997/A1:2003/A2:2006,EN12101-10:2005 classe ambientale A per alimentazione sistemi di evacuazione fumo e calore . Dimensioni: H220mm L300mm P175mm