AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:903D COMBINATORE GSM CON ANTENNA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:903D COMBINATORE GSM CON ANTENNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079109178

Codice prodotto

BCTIT2:903D

Cod. produttore

IT2:903D

Produttore

SIE

Combinatore telefonico GSM tipo 903D, provvede alle segnalazioni telefoniche di allarme con messaggi vocali e scritti, utilizzando la rete GSM. Programmato tramite telefono cellulare, e completamente telegestibile. Comunica con l?utente sia in modo vocale che scritto, permettendo funzioni di telecomando. Caratteristiche: - 6 ingressi bilanciati programmabili allarme / comando; - 1 ingresso bilanciato stato della centrale; - 1 ingresso controllo tensione di rete, avviso dopo 30 min di assenza o ritorno;- 5 uscite logiche configurabili e telecomandabili; - controllo batteria locale, con avviso di batteria scarica - 2 spie di controllo: attivita GSM e stato degli ingressi; messaggi vocali e SMS reimpostati - funzione TTS (text-to-speech); - alimentazione12 V - 40 mA, massimo 350 mA, contenitore in acciaio, cm 19 x 19 x 5; - necessita di sim-card e di batteria 12 V 2 Ah