AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXP45.20-4 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN20 PN16 - BPZ:VXP45.20-4

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXP45.20-4 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN20 PN16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914013026

Codice prodotto

BCTBPZ:VXP45.20-4

Cod. produttore

BPZ:VXP45.20-4

Produttore

SIE

Valvole a tre vie sede e otturatore, con corpo in bronzo, attacchi filettatti a norme ISO 228/1 e manopola per il comando manuale. Attacco filettato: G 1 [in], DN: 20 [mm], Kvs: 4 [m?/h]. Utilizzabili per il controllo di unita terminali, soffitti raffreddati e riscaldamento a zone. Sono adatte per acqua calda e fredda (VDE 2035), max. 50% glicole. Sono utilizzabili con i servocomandi delle serie: SSB..., SSC... Corsa: 5.5 [mm]. Trafilamento: max. 0.02 % del valore Kvs. Forza molla di ritorno: 200 [N]. Temperatura del fluido: 2?110 [?C]. Caratteristica: equipercentuale. Corpo valvola: Bronzo RG5. Stelo, otturatore e sede: Acciaio inox. Montaggio: verticale o orizzontale. Le valvole VXP45.. possono essere utilizzate solo come miscelatrici