AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVP45.10-1.6 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN10 PN16 - BPZ:VVP45.10-1.6

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVP45.10-1.6 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN10 PN16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 10

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Qualità del materiale - Bronzo (Rg 5)

  • Collegamento 2 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914012876

Codice prodotto

BCTBPZ:VVP45.10-1.6

Cod. produttore

BPZ:VVP45.10-1.6

Produttore

SIE

Diametro nominale collegamento 1:

DN 10

Collegamento 1:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Materiale (del corpo):

Altri

Qualità del materiale:

Bronzo (Rg 5)

Collegamento 2:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Classe di pressione dell'articolo:

PN 16

Con collegamento ad innesto 1:

Valore KVS (coefficiente di portata):

1.6

Diametro esterno tubo collegamento 1:

10 mm

Classe di pressione della flangia:

PN 16

Diametro nominale collegamento 2:

DN 10

Con collegamento ad innesto 2:

Superficie:

Altri

Con punto di misurazione della portata:

no

Diametro esterno tubo collegamento 2:

10 mm

Caratteristiche messa a terra:

gleichprozentig

Regolazione automatica dello scarico:

no

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

4 bar

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0.02 %

Lunghezza corsa:

5.5 mm

Lunghezza collegamento 1:

30 mm

Campo di regolazione (SVO):

50 %

Lunghezza collegamento 2:

30 mm

Altezza asse:

44.9 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

30 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

30 mm

Temperatura del fluido (continuativo):

1...110 °C

VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN10 PN16 FIL