AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VDN215 VALVOLA DRITTA PER RADIATORE 1/2 NF - BPZ:VDN215

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VDN215 VALVOLA DRITTA PER RADIATORE 1/2 NF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 15

  • Collegamento 1 - Altri

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Qualità del materiale - Altri

  • Collegamento 2 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914026118

Codice prodotto

BCTBPZ:VDN215

Cod. produttore

BPZ:VDN215

Produttore

SIE

Diametro nominale collegamento 1:

DN 15

Collegamento 1:

Altri

Materiale (del corpo):

Ottone

Qualità del materiale:

Altri

Collegamento 2:

Altri

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Valore KVS (coefficiente di portata):

0.89

Diametro esterno tubo collegamento 1:

15 mm

Classe di pressione della flangia:

PN 10

Diametro nominale collegamento 2:

DN 15

Superficie:

Nichelato

Diametro esterno tubo collegamento 2:

15 mm

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

0.2 bar

Differenza minima di pressione:

500 bar

Lunghezza corsa:

1.2 mm

Temperatura del fluido (continuativo):

1...120 °C

Valvola dritta per radiatore 1/2 nf