AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSB31.1 MOTORE 3 PTI 230 V AC - BPZ:SSB31.1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSB31.1 MOTORE 3 PTI 230 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - A tre punti

  • Tensione di alimentazione - Altri

  • Adatto per valvola -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Senza tensione quando chiuso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914012074

Codice prodotto

BCTBPZ:SSB31.1

Cod. produttore

BPZ:SSB31.1

Produttore

SIE

Segnale di comando:

A tre punti

Tensione di alimentazione:

Altri

Adatto per valvola:

Grado di protezione (IP):

IP40

Senza tensione quando chiuso:

no

Modello:

Lineare

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

no

Contatti terminali:

Nessuno

Durata:

150 s

Contatti ausiliari:

Materiale (del corpo):

Plastica

Con circuito di emergenza a tensione zero:

no

Lunghezza corsa:

5.5 mm

Riconoscimento automatico di corsa:

Lunghezza cavo di connessione:

1.5 m

Tipo di regolazione on/off:

Forza di spostamento:

200 N

Tipo di regolazione modulabile:

Max. energia elettrica assorbita:

6 VA

Adatto per funzionamento manuale:

Consumo di energia in funzione:

6 W

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Avviso di stato:

Nessuno

Profondità:

48 mm

Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Contatto a potenziale libero:

Tipo di regolazione split-range:

no

Messaggio di stato impostabile:

no

Raccordo a valvola:

A seconda del marchio

Con indicatore di livello meccanico:

Larghezza:

83 mm

Con funzione di sicurezza:

no

Altezza:

98.5 mm

Lunghezza della corsa autoregolante:

Motore 3 pti 230 V ac