SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSA31.1 MOTORE 3 PTI 230 V AC - BPZ:SSA31.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - A tre punti
Tensione di alimentazione - Altri
Adatto per valvola - sì
Grado di protezione (IP) - IP54
Senza tensione quando chiuso - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914013385
Codice prodotto
BCTBPZ:SSA31.1
Cod. produttore
BPZ:SSA31.1
Produttore
SIE
Segnale di comando:
A tre punti
Tensione di alimentazione:
Altri
Adatto per valvola:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Senza tensione quando chiuso:
no
Modello:
Lineare
Adatto per rubinetteria di ventilazione:
no
Contatti terminali:
Nessuno
Durata:
150 s
Contatti ausiliari:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Con circuito di emergenza a tensione zero:
no
Lunghezza corsa:
5 mm
Riconoscimento automatico di corsa:
sì
Lunghezza cavo di connessione:
1.5 m
Tipo di regolazione on/off:
sì
Forza di spostamento:
100 N
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Max. energia elettrica assorbita:
6 VA
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Consumo di energia in funzione:
6 W
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
no
Avviso di stato:
Nessuno
Profondità:
48 mm
Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:
no
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Contatto a potenziale libero:
sì
Tipo di regolazione split-range:
no
Messaggio di stato impostabile:
no
Raccordo a valvola:
M30 x 1,5
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
Normalmente aperto (NO)
Con indicatore di livello meccanico:
sì
Larghezza:
98 mm
Con funzione di sicurezza:
no
Altezza:
96 mm
Lunghezza della corsa autoregolante:
sì