AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKB32.51 MOTORE 3 PTI 230 V AC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKB32.51 MOTORE 3 PTI 230 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914005397

Codice prodotto

BCTBPZ:SKB32.51

Cod. produttore

BPZ:SKB32.51

Produttore

SIE

Servocomandi elettroidraulici modulanti, con manopola per il comando manuale. Con ritorno a molla in 15 sec. (DIN 32730). Sono utilizzabili per valvole con corsa di 20 mm delle serie: VVF21.../ VXF21..., VVF31.../ VXF31..., VVF41.../ VXF41..., VVF61.../ VXF61..., VVG41.../ VXG41..., VVF52..., VPF52. Alimentazione: 230V AC. Segnale di posizionamento: 3 punti. Potenza assorbita: 15 [VA]. Tempo di corsa: 120 [s]. Grado di protezione: IP54. Forza nominale: 2800 [N]. Corsa: 20 [mm]. Montaggio: verticale o orizzontale. Temperatura ambiente: -15...+55 ?C. Temperatura del fluido: -25...220 ?C.