AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SFA71/18 MOTORE LINEARE ON/OFF 24V AC - BPZ:SFA71/18

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SFA71/18 MOTORE LINEARE ON/OFF 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - Due punti

  • Tensione di alimentazione - Altri

  • Adatto per valvola -

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Senza tensione quando chiuso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914012043

Codice prodotto

BCTBPZ:SFA71/18

Cod. produttore

BPZ:SFA71/18

Produttore

SIE

Segnale di comando:

Due punti

Tensione di alimentazione:

Altri

Adatto per valvola:

Grado di protezione (IP):

IP30

Senza tensione quando chiuso:

Modello:

Lineare

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

no

Contatti terminali:

Nessuno

Durata:

10 s

Contatti ausiliari:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con circuito di emergenza a tensione zero:

Lunghezza corsa:

2.5 mm

Riconoscimento automatico di corsa:

no

Lunghezza cavo di connessione:

1.8 m

Tipo di regolazione on/off:

Forza di spostamento:

200 N

Tipo di regolazione modulabile:

no

Max. energia elettrica assorbita:

12 VA

Adatto per funzionamento manuale:

Consumo di energia in funzione:

12 W

Consumo di energia a riposo:

12 W

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

Avviso di stato:

Nessuno

Profondità:

58 mm

Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Contatto a potenziale libero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Messaggio di stato impostabile:

no

Raccordo a valvola:

M30 x 1,5

Tipo di funzione di sicurezza:

Feder

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

Normalmente chiuso (NC)

Con indicatore di livello meccanico:

Larghezza:

112 mm

Con funzione di sicurezza:

Altezza:

80 mm

Lunghezza della corsa autoregolante:

no

Umidità relativa ammessa:

85...85 %

Motore lineare On/Off 24V AC