SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RVP201.0 REGOLATORE CLIMATICO ANALOGICO 1 LOOP - BPZ:RVP201.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco caldaia - 2 fili
Numero di caldaie - 1
Numero di gruppi pompa - 2
Numero di gruppi di miscelazione - 1
Numero di ingressi analogici - 4
Confezione
1 PZ
EAN
7612914053008
Codice prodotto
BCTBPZ:RVP201.0
Cod. produttore
BPZ:RVP201.0
Produttore
SIE
Attacco caldaia:
2 fili
Numero di caldaie:
1
Numero di gruppi pompa:
2
Numero di gruppi di miscelazione:
1
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di gruppi riscaldamento a pavimento:
1
Regolazione caldaia:
sì
Regolazione dei gruppi:
sì
Regolazione delle valvole pilota boiler:
no
Numero di uscite digitali:
4
Regolazione ventilatore di aspirazione:
no
Regolazione climatizzatore:
no
Unità di umidificazione dell'aria:
no
Unità di raffreddamento dell'aria:
no
Unità di riscaldamento dell'aria:
no
Unità di postriscaldamento dell'aria:
no
Regolazione barriera d'aria:
sì
Con sensore esterno:
no
Con sensore ambiente:
sì
Regolazione acqua sanitaria:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Regolazione unità split:
no
Montaggio a parete:
sì
Montaggio su guide DIN:
no
Larghezza:
144 mm
Regolazione pompe di calore:
no
Regolazione piscina:
no
Con display:
no
Profondità:
115 mm
Con connessione PC:
no
Con sensore di alimentazione:
no
Altezza:
96 mm
Accoppiabile:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Classe del termostato:
VII
Temporizzato:
sì
Funzionamento autonomo:
sì
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
7 W


