AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMZ792 MODULO DISPLAY BUS PER SYNCO 700 - BPZ:RMZ792

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMZ792 MODULO DISPLAY BUS PER SYNCO 700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) - no

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914047113

Codice prodotto

BCTBPZ:RMZ792

Cod. produttore

BPZ:RMZ792

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

no

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

-99999

Tensione di commutazione / uscita:

-99999...-99999 V

Con funzione protezione valvola:

no

Interruttore / Commutazione manuale:

Corrente max. di uscita:

0 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Terminale di comando remoto per controllori Synco 700 e controllori ambiente (RXL,RXB,RDG..RDF..) comunicante su bus, possibilit di centrallizzazione di max 150 apparecchi. Possibilit di avere fino a 20 pagine di visualizzazione Inchpersonalizzate Inch Alimentazione da bus KNX oppure 24V AC.