AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPM2102 SONDA CO2 E VOC DA CANALE - BPZ:QPM2102

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPM2102 SONDA CO2 E VOC DA CANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza d'inserimento - 135 mm

  • Con display - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Antideflagrante - no

  • Altezza scatola - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914093301

Codice prodotto

BCTBPZ:QPM2102

Cod. produttore

BPZ:QPM2102

Produttore

SIE

Lunghezza d'inserimento:

135 mm

Con display:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Antideflagrante:

no

Altezza scatola:

60 mm

Larghezza scatola:

80 mm

Profondità scatola:

243 mm

Sonda qualit dellaria per la misura del CO2 e del nei canali dellaria esente da manutenzione. Segnale di uscita 0..10V DC. Campo di misura CO2 0..2000 ppm. Campo di misura CO2+VOC 0..2000 ppm.