AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPA84 REGOLATORE AMBIENTE VOC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPA84 REGOLATORE AMBIENTE VOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914029461

Codice prodotto

BCTBPZ:QPA84

Cod. produttore

BPZ:QPA84

Produttore

SIE

Regolatore qualit dellaria ambiente con comando diretto On/Off di ventilatori destrazione, cappe, serrande ecc. Setpoint selezionabile con jumper su tre valori. Particolarmente adatto per ristoranti, cucine, laboratori, palestre, toilette, ecc. Alimentazione: 230 V AC / 50 Hz. Potenza assorbita: 0,5 VA. Grado di protezione: IP30. Segnale di uscita: On/Off 230 V AC. Collegamento: 4(5) x 1,5 mmA²