AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFA2020 SONDA UR E T AMBIENTE - BPZ:QFA2020

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFA2020 SONDA UR E T AMBIENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076627071

Codice prodotto

BCTBPZ:QFA2020

Cod. produttore

BPZ:QFA2020

Produttore

SIE

Sonde combinate per la misura dellumidit relativa % e della temperatura ambiente. Segnale di misura ur 0...100% e della temperatura. Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto e morsettiera. Campo ur %: 0...95 %. Alimentazione:24 V AC o 13,5...35 V DC. Segnale ur %: 0-10V DC. Campo temperatura:0...50 CA°. Segnale temperatura:LG-Ni1000. Precisione:A±3% (nel comfort). Precisione Temp.:A± 0,8 K. Collegamento:2...5 fili. Grado di protezione:IP 30. Dimensioni:90 X 100 X 36 mm