SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAP2010.150 SONDA T DA CANALE PASSIVA - BPZ:QAP2010.150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura della temperatura - -30...130 °C
Cavo fisso sulla sonda - sì
Lunghezza sensore - 40.5 mm
Lunghezza del cavo - 1.5 m
Elemento sensore di diametro - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7612914073433
Codice prodotto
BCTBPZ:QAP2010.150
Cod. produttore
BPZ:QAP2010.150
Produttore
SIE
Campo di misura della temperatura:
-30...130 °C
Cavo fisso sulla sonda:
sì
Lunghezza sensore:
40.5 mm
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Elemento sensore di diametro:
6 mm
Tipo di sensore:
PT100
Materiale dell'elemento:
Acciaio inox
Wireless:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Antideflagrante:
no
Altezza scatola:
6 mm
Larghezza scatola:
40.5 mm
Profondità scatola:
6 mm