SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAF81.3 TERMOSTATO DA CANALE ANTIGELO - BPZ:QAF81.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - sonstige
Portata - -5...15 °C
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza capillare - 3 m
Tensione massima contatti - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
7612914049254
Codice prodotto
BCTBPZ:QAF81.3
Cod. produttore
BPZ:QAF81.3
Produttore
SIE
Tipo di sensore:
sonstige
Portata:
-5...15 °C
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza capillare:
3 m
Tensione massima contatti:
250 V
Antideflagrante:
no
Con contatto:
sì
Chiusura a contatto:
no
Altezza:
113 mm
Larghezza:
106 mm
Profondità:
37 mm


